Beli mesin penggerak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- ALDO Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)atribut:
- Fuel Oil Tank Voume (L): 3.6
- Lubrican Oil Volume (L): 3.5
- Spart Plug: BP6ES
- Starting System: Recoil Stater
- FIRMAN Generator Diesel Power Plant (Genset Diesel)atribut:
- Phase: 3 Phase
- Non Brand Meguiars Mirror GlazeDeskripsi:Anti Lengket / Mold Release /Meguiars Mirror GlazeBentuk pasta padat, seperti compoundCara penggunaan :Oleskan pada cetakan hingga merata dengan kain / lapatribut:
- Size (g): 10
- Elemax Generator Gasoline Deluxe Ex-Series (Genset Bensin)Deskripsi:Genset Bensin ELEMAX SH 3200 EX memiliki daya 2080 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Frequency (Hz): 50
- Genset Canopy: Open
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Alert System: Yes
- Phase: 1
- Power Factor : 1
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
- Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
- Displacement (cc): 418
- Compression Ratio: 8.5 : 1
- Bore x Stroke (mm): 68x45
- Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
- Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
- PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:QDX-SeriesDieserl Engine Motor industri diesel ini menawarkan L-range tetapi dengan emisi yang lebih bersih. Dilengkapi fitur Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Menggunakan mesin EPA Tier 4-ready memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan hemat bahan bakar.
- Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.atribut:
- Start Machine: Recoil
- Speed (rpm): 3600
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Keunggulan :- Lebih efisien. &- Suara lebih halus.- Mudah dihidupkan.atribut:
- Working Power (kW): 3.2
- Piston Diameter x Working Stroke Length (mm): 68x54
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Consumption (L/hour): 0.6
- Ignition System: Ignition Coil
- Maximum Spin Speed (rpm): 3600
- Starter System: Recoil
- KIBA Engine (Mesin Penggerak Bensin)atribut:
- Engine Type: 4 Stroke/OHV
- Diameter x Step (mm): 68x45
- Capacity (L): Oil:0.6 / Tank: 3.6
- Dimensions (mm): 376x308x353
Daftar Harga mesin penggerak Terbaru October 2026
| Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.199.900 |
| TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel) | Rp10.999.900 |
| ALDO Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp1.699.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Power Plant (Genset Diesel) | Rp61.999.900 |
| Non Brand Meguiars Mirror Glaze | Rp259.900 |
| Elemax Generator Gasoline Deluxe Ex-Series (Genset Bensin) | Rp25.999.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah) | Rp2.499.900 |
| Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp9.799.900 |
| Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp7.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5fP104619195-2.jpg)
/0rP109100027-1.jpg)
/3lP107095129-1.jpg)
/c1P106735433-1.jpg)

/1gP104619052-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/awP104050392-1.jpg)
/2hP104619089-1.jpg)
/69P106150225-1.jpg)
/1qP107787062-1.jpg)
/mtP107979821-1.jpg)
/4eP106805158-1.jpg)
/2wP104619104-1.jpg)
/g8P105920584-1.jpg)
/2gP107673088-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)

/0wP107254032-1.jpg)
/8nP106237311-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)